nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 500 mm OD, M8, M10 Stabgröße. Die Rohrschellen werden einbaufertig vormontiert geliefert (Größen bis 600 mm) Breite: 21 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 900 N, Rohraußendurchmesser: 500 mm, Geeignet für Gussrohre: false, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: false, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: false, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | MFVN0500EG | Ident Code: | 586519 |
|