Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8868598 Herst.-Nr.: BRS6510069016 EAN/GTIN: 4012740989534 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 100 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Geeignet für: links/rechts, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS6510069016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kabelbahnabdeckung, Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Kabelkanaldeckel, kabelbahn verzinkt, endplatte (kabelkanal), PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,95* | € 22,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,04* | € 22,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,28* | € 22,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,45* | € 22,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,13* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|