| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8868957 Herst.-Nr.: 52074657 EAN/GTIN: 4012078962087 |
| |
|
| | |
| DURASPINNER NEW mit Polyester Band grün 3mm 30M, und drehbaren Federführungskopf M5 Kopfform: sonstige, Form: rund, Einsatzbereich: Installationsrohr, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 30 m, Werkstoff: Kunststoff, Gewindeanschluss: true, Trommel-/Ringdurchmesser: 235 mm, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts: 3 mm, Materialstärke des Einziehdrahts: 3 mm, Verdrillt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 52074657 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,53* | € 288,22* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 246,71* | € 288,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,37* | € 290,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 277,25* | € 322,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 302,24* | € 352,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|