| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8869116 Herst.-Nr.: BKIS251303E9016 EAN/GTIN: 4012740994187 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Farbe: weiß, Breite: 130 mm, Ausführung: Außeneck, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Länge: 250 mm, Werkstoff: Stahl, mit Schutzfolie: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKIS251303E9016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,24* | € 49,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,26* | € 49,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,59* | € 49,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,98* | € 50,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,86* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,86* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|