| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8895699 Herst.-Nr.: LUXORLIVING-E1-S-RF EAN/GTIN: 4003468480496 |
| |
|
| | |
| LUXORliving 1-fach Funk-Elektro-Heizungsaktor UP, zum direkten Anschluss von Elektroheizungen mit hoher Schaltleistung, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Verschlüsselung, Integrierter Temperaturregler auch als Zusatzheizung konfigurierbar, Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, Direkte Anschlussmöglichkeit eines Fußbodensensorsund 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2), Funktion Zusatzstufe zur einfachen Steuerung eines zweiten Wärmeerzeugers Montageart: Unterputz, Anzahl der Ausgänge: 1, Max. Ausgangsstrom: 16 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Andere Bussysteme: LUXORliving, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 230...240 V, Schutzart (IP): sonstige, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUXORLIVING-E1-S-RF | Ident Code: | 4800642 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,76* | € 107,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,53* | € 111,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,54* | € 113,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,55* | € 113,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,57* | € 122,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|