Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH2 Lastschaltl, AAR NH2 Lastschaltl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8898824
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW131DE1
EAN/GTIN:
     3250611032540
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH2 Lastschaltl, AAR NH2 Lastschaltl Montageart: Aufputz/teilversenkt, Breite: 780 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1355 mm, Tiefe: 315 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 315 mm, Bemessungsstrom: 250 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1355 mm, Einbaubreite: 1110 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 8, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Klemmen, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAW131DE1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.814,51*
€ 4.941,43*
Frei Haus
ab € 4.828,03*
€ 4.976,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.891,02*
€ 5.017,94*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.028,75*
€ 5.231,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.448,22*
€ 5.575,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.575,13*
€ 6.634,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.540,52*
€ 6.593,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.471,29*
€ 6.510,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.448,22*
€ 6.483,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.