Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8905922 Herst.-Nr.: EVA1HPC3 EAN/GTIN: 3606482116429 |
| |
|
| | |
| EVlink Home Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der EVlink Home Serie. Dynamische Leistungsreduzierung der EVlink Home via PLC in Abhängigkeit der Belastung des Hausanschlusses (bis 50A). Istwertaufnahme mittels Klappwandler (im Lieferumfang enthalten) mit 50cm Zuleitung zum Peak Controller. Einfache Installation und Konfiguration mittels 2 Tasten in der Front, Statusmeldung über frontseitige LEDs. Hutschienengerät mit 4 TE Breite, Spannungsversorgung über L1 und N, PLC Kommunikation zur Wallbox findet über die Spannunsversorgung statt. Abmessungen BxHxT (mm) 72 x 94 x 70, Gewicht 0,2 kg. Leistungsaufnahme 4W, Regelbereich 1-100A, Regelintervall 1000ms, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertemperatur -40 bis +85°C, relative Luftfeuchte 5-90%, maximale Installationshöhe 2000m. Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Normen CE, EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013. Nennspannung: 230 V, Breite: 89 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 75 mm, Energieverbrauch: 5 W, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte: 1, Ladestrom: 0,021 A, Notentriegelung bei Stromausfall: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EVA1HPC3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,68* | € 110,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,97* | € 116,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,17* | € 120,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,90* | € 120,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 106,80* | € 125,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|