Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Hockey-Puck, 1-phasig, 50 A, 24 - 265 V, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8907153
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HLR50/1H(DC)230V
EAN/GTIN:
     4015081998197
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Halbleiterrelais, 1-phasig, 50 A, 24 - 265 V, DC, IP20, Schraubanschluss, Nullpunktschaltend, CE, CSA-zertifiziert, UL 508, EAC, CCC Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 3...32 V, Betriebsspannung: 24...265 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 50 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: 15 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: 0 A, Nullpunktschaltend: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
HLR50/1H(DC)230V
Ident Code:
360052
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,89*
€ 23,10*
€ 5,00*
ab € 17,85*
€ 24,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 26,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,391*
€ 26,6927*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.