| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8913993 Herst.-Nr.: L69519016 EAN/GTIN: 4012740019811 |
| |
|
| | |
| Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 10450 mm², Innenbreite: 204 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, mit Bodenlochung: true, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Winkel: 90 °, Außenbreite: 300 mm, Außenhöhe: 142 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L69519016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 499,68* | € 575,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 503,26* | € 580,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 510,56* | € 585,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 508,17* | € 585,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 564,83* | € 645,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|