| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8914100 Herst.-Nr.: 1742J-64 EAN/GTIN: 8592624127369 |
| |
|
| | |
| Material: Porzellan - Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Blindabdeckung, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1742J-64 | Ident Code: | 2CHK050100C5300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,59* | € 51,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,38* | € 51,68* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,15* | € 52,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,56* | € 54,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,12* | € 60,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|