Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube für Halter RQM, verzinkt M8x1,25, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8917848
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     METALSCREW,M8
EAN/GTIN:
     4025113303745
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Schraube zur Befestigung des Schlauchhaltersystems RQM mit Innensechskant nach DIN 912, Material: Edelstahl V2A Länge 65mm - einfache Montage; Länge 130mm - zweifach gestapelte Montage; Länge 200mm - dreifach gestapelte Montage
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
METALSCREW,M8
Ident Code:
10541108200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Flachkopfschraube, Inbusschraube (Zylinderschraube), Innensechskantschraube (Zylinder-), Schlitzschraube (Zylinderschraube), Halbrundkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,755*
€ 7,155*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 6,0588*
€ 7,5088*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,7595*
€ 8,1195*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1195*
€ 9,66221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0595*
€ 9,59081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6995*
€ 9,16241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4495*
€ 8,86491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1595*
€ 8,51981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7595*
€ 6,85381
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.