Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coflex, FIPSPLIT und Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950055
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     2PPSM-100U.10
EAN/GTIN:
     4049504188179
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PPS-U aus hochwertigem speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, UV-stabilisiert. Das zweiteilige Wellrohr eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Bereich der Solar- und Photovoltaik. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 102,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 87,5 mm, Einsatztemperatur: -40...105 °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 210 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 100 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: biegsam, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): true, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 0 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
2PPSM-100U.10
Ident Code:
3840010000
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 520,72*
€ 604,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,938*
€ 605,468*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,894*
€ 609,894*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,468*
€ 720,50692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,348*
€ 712,03412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,888*
€ 669,83672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,608*
€ 651,65352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 517,938*
€ 616,34622
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 51,7938* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.