Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coflex, FIPSPLIT und Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950072
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     2PAFM-07B.50
EAN/GTIN:
     4049504192848
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr
FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAF aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr mit höchsten Brandschutzeigenschaften eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Bahntechnik. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 10 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 6,3 mm, Werkstoffgüte: Polyamid 6, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Brandschutz nach UL94: V0, Biegeradius, statisch: 25 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 7 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: biegsam, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 0 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
2PAFM-07B.50
Ident Code:
4110000700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,17*
€ 279,39*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 235,725*
€ 279,935*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,60*
€ 281,77*
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 281,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,935*
€ 333,12265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,155*
€ 329,81445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,945*
€ 324,80455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,365*
€ 312,21435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,725*
€ 280,51275
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,7145* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.