Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coflex, FIPSPLIT und Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950104
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     2PANM-45B.25
EAN/GTIN:
     4049504219118
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr
FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAN aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 54,2 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 43,1 mm, Werkstoffgüte: Polyamid 6, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 70 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: biegsam, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): true, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 0 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
2PANM-45B.25
Ident Code:
4150004500
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 19,1132*
€ 22,6032*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,96875*
€ 24,08875*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 22,0231*
€ 25,8231*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 22,3503*
€ 26,0203*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
ab € 22,94*
€ 26,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 25,8231*
€ 30,72949
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,0231*
€ 26,20749
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 645,5775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.