Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950182
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     AAPA-23M25PB
EAN/GTIN:
     4049504257646
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: 45°-Winkel, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 80,3 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22,6 mm, Gesamthöhe: 41,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,4 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 23 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 16,93
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
AAPA-23M25PB
Ident Code:
4891022000
Weitere Suchbegriffe: fränkische anschlussverschraubung pvc, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,64004*
€ 61,57002*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,90524*
€ 61,68522*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,2156*
€ 79,20564*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,68522*
€ 73,40541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,63522*
€ 72,15591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,4152*
€ 68,32409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,50522*
€ 66,05121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,83524*
€ 64,06394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,90524*
€ 55,81724
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,81754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897040300
ab € 5,981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.