Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950207
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     AFPA-23M25PB
EAN/GTIN:
     4049504251248
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Innengewinde AFPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 8 mm, Gesamtlänge: 47,4 mm, Bauform: Innengewinde, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22,6 mm, Gesamthöhe: 41,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,4 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 23 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 16,93
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
AFPA-23M25PB
Ident Code:
4891226900
Weitere Suchbegriffe: fränkische anschlussverschraubung pvc, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,30002*
€ 60,50004*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,13142*
€ 60,62142*
Frei Haus
ab € 47,51004*
€ 62,36004*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,34482*
€ 78,01482*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,62142*
€ 72,13949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,26142*
€ 71,71109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,24142*
€ 66,92729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,17142*
€ 64,46399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,31144*
€ 63,44061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,13142*
€ 54,89639
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,68857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.