| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8950821 Herst.-Nr.: APPA-29P29PB EAN/GTIN: 4049504250760 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK®ONE 90° Flansch mit EPDM Flanschdichtung APPA-EPDM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: sonstige, Gesamtlänge: 101,6 mm, Bauform: Flansch, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gesamthöhe: 48,4 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 34,5 mm, Gewindewerkstoff: sonstige, Nenndurchmesser: 29 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: PG29, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 15,97 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | APPA-29P29PB | Ident Code: | 4890918000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,21004* | € 88,51002* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,30322* | € 88,61322* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,29006* | € 91,06008* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,7732* | € 112,3632* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,38387* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|