Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950822
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     APPA-23P21PB
EAN/GTIN:
     4049504250753
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg21 pa
FIPLOCK®ONE 90° Flansch mit EPDM Flanschdichtung APPA-EPDM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: sonstige, Gesamtlänge: 83,7 mm, Bauform: Flansch, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22,6 mm, Gesamthöhe: 41,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,4 mm, Gewindewerkstoff: sonstige, Nenndurchmesser: 23 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: PG21, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 15,97
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
APPA-23P21PB
Ident Code:
4890917900
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg21, kabelverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,56*
€ 61,00002*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,54524*
€ 61,11522*
Frei Haus
ab € 48,20004*
€ 62,88006*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,78564*
€ 78,69564*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,11522*
€ 72,72711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,67524*
€ 72,20354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,0152*
€ 69,03809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,07522*
€ 66,72951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,14524*
€ 63,24284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,54524*
€ 55,38884
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,75754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.