| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8950842 Herst.-Nr.: AIPA-48M50B-60 EAN/GTIN: 4049504250111 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK®ONE Rohrverbinder Wellrohr auf Glattrohr metrisch AIPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -50...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenngröße: 48...50 mm, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | AIPA-48M50B-60 | Ident Code: | 4891750200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,76* | € 132,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 106,022* | € 132,962* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,15* | € 137,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,7804* | € 172,7904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 26,5055* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|