| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8971008 Herst.-Nr.: IOADAC-4DI/AI/EX EAN/GTIN: 4063151134860 |
| |
|
| | |
| Digital-Analog-Wandler für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und Umwandlung in ein einzelnes analoges 4...20 mA-Signal. Einsparung von drei I/O-Kanälen. Montageart: sonstige, Breite: 10,3 mm, Höhe: 64,2 mm, Tiefe: 72,9 mm, Bemessungsstrom: 0,02 A, Polzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | IOADAC-4DI/AI/EX | Ident Code: | 1145061 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,06* | € 48,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,38* | € 48,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,93* | € 49,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,05* | € 50,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,06* | € 56,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|