| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8972865 Herst.-Nr.: FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/0.5 EAN/GTIN: 4063151224585 |
| |
|
| | |
| OM3-Duplex-Jumper, Multimode, LC-SC, UPC-Schliff, Länge 0,5 m Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 0,5 m, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/0.5 | Ident Code: | 1185479 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,26* | € 16,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,63* | € 17,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,95* | € 31,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,22* | € 32,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,21* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|