| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8972875 Herst.-Nr.: FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 EAN/GTIN: 4063151032272 |
| |
|
| | |
| - Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: orange, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 | Ident Code: | 1111843 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,82* | € 24,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,34* | € 44,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,84* | € 46,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,64* | € 48,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,69* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|