| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8973201 Herst.-Nr.: ES-BBC-5-1BK EAN/GTIN: 4063151157500 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder für Energiespeicher, Artikelfamilie: BBC, Steckverbinder, Bauform: Steckverbinder, Material Gehäuse: PA 6.6, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraftanschluss Anschlussart: sonstige, Kategorie: sonstige, Geeignet für Rundkabel: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ES-BBC-5-1BK | Ident Code: | 1155597 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,58* | € 9,38* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,24* | € 10,18* | | | | Lager 6232 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,28* | € 10,27* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,64* | € 10,68* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,12834* | € 15,33834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|