| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8975087 Herst.-Nr.: 859-735 EAN/GTIN: 4055143600231 |
| |
|
| | |
| Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 … 30 V; Grenzdauerstrom 0,25 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Bahn; Frequenz 10 kHz; Statusanzeige rot; 6 mm Baubreite Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,25 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 20...30 V, Art der Ausgangsspannung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 859-735 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,82* | € 242,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,08* | € 247,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 206,1603* | € 256,4503* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 234,09* | € 291,74* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 253,879* | € 315,429* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,409* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|