Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Verdrahtungsset, Für Direktstarter, DILM8- -PI - DILM38- -PI, Push-in-Klemme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-8979950
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
PKZM0-XDM32-PI
EAN/GTIN:
4015081978717
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Motorschutzschalter
Motorstarter
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsset, Für Direktstarter, verwendbar für PKZM0…-PI, PKE…-PI + DILM17…-PI, PKZM0…-PI, PKE…-PI + DILM25…-PI, PKZM0…-PI, PKE…-PI + DILM32…-PI, Push-in-Klemmen Ausführung: Direktschaltung, Geeignet für Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-XDM32-PI
Ident Code:
199465
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Schütze und Relais
>
Motorschutzschalter/-relais
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungsbrücke
,
Verdrahtungssatz
,
eaton verdrahtungsbrücke
,
verdrahtungsbrücke
,
Einbaugerät
,
Überlastrelais
,
Motorschutzrelais
,
Thermisch verzögertes Überlastrelais
,
Thermisches Relais
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,73*
€ 6,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,31*
€ 7,66*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 8,28*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 8,32*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 199151 PKZM0-0,63-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.
Eaton
199151
ab € 37,75*
Zubehör
Eaton 199152 PKZM0-1-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 1 A 1 St.
Eaton
199152
ab € 42,54*
Zubehör
Eaton 199155 PKZM0-4-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 4 A 1 St.
Eaton
199155
ab € 46,17*
Zubehör
Eaton 199157 PKZM0-10-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 10 A 1 St.
Eaton
199157
ab € 53,54*
Zubehör
Eaton 199160 PKZM0-20-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 20 A 1 St.
Eaton
199160
ab € 61,64*
Zubehör
Eaton 199203 PKZM0-32-SPI32 Motorschutzschalter 690 V/AC 32 A 1 St.
Eaton
199203
ab € 86,47*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 10 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,67*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 10 A 690 V Transformatorschutz
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,27*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 59,20*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 A 690 V Transformatorschutz
Eaton
199174 PKZM0-16-T-PI
ab € 61,54*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 160 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,61*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 160 mA 690 V Transformatorschutz
Eaton
199163 PKZM0-0,16-T-PI
ab € 44,52*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 A 690 V 75mm x 45mm Transformatorschutz
Eaton
199169 PKZM0-2,5-T-PI
ab € 52,41*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199195 PKZM0-2,5-SPI32
ab € 49,38*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 20 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199201 PKZM0-20-SPI32
ab € 61,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen