Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8993454 Herst.-Nr.: LUNETTAWAVEWTLEDV EAN/GTIN: 4058075399662 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Nachtlicht mit Tageslichtsensor. Produkteigenschaften: Integrierter Tag-/Nacht-Sensor. Direkter Netzanschluss an 220…240 V. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design. Plug-and-Play durch EU-Stecker. Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht. Anwendungsgebiete: Kinderschlafzimmer. Dekorative Wohnbeleuchtung. Nur für Innenraumbeleuchtung. Drehbar: false, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Steckdose: true, mit Fernbedienung: false, mit Lichtsensor: false, USB-Anschluss: false, Nennspannung: 220...240 V, mit Leuchtmittel: true, Nachleuchtend: false, Nennstrom: 60 A, Lampenleistung: 0,50 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | LUNETTAWAVEWTLEDV | Ident Code: | 399662 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,37* | € 3,37* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,22* | € 4,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,14* | € 4,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,16* | € 4,86* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|