Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9041375 Herst.-Nr.: NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM EAN/GTIN: 4063151630522 |
| |
|
| | |
| USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 9, Kabelabgang: gerade, USB 3.2 Gen. 1 Anschlussart: sonstige, Kategorie: sonstige, Geeignet für Rundkabel: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM | Ident Code: | 1333157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,73* | € 13,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,82* | € 13,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 14,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,46* | € 15,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,68* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|