Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9041416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     WP6070-WVPS
EAN/GTIN:
     4063151522568
Suchbegriffe:
Touch-Panel
IP66-Touchpanel mit 7,0 Zoll großem Breitbild-VGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser Betriebstemperatur: -20...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Front: 202 mm, Höhe der Front: 146 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 18...32 V, Ausführung des Displays: TFT
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WP6070-WVPS
Ident Code:
1290800
Weitere Suchbegriffe: Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 821,19*
€ 884,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 820,52*
€ 885,47*
Frei Haus
ab € 825,43*
€ 894,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 832,49*
€ 903,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 919,47*
€ 993,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,37*
€ 1.182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,43*
€ 1.179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,38*
€ 1.147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,43*
€ 1.122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,47*
€ 1.094,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1289537
ab € 30,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1289761
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.