| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9041479 Herst.-Nr.: NEARFIP2AR EAN/GTIN: 4063151337681 |
| |
|
| | |
| NearFi, Remote-Koppler zur kontaktlosen Energieübertragung im Zentimeterbereich, 24 V DC, 2 A, M12-Anschlusstechnik, Schutzart IP65. Zum Betrieb ist ein Base-Koppler erforderlich. Breite: 80 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 39 mm, Einbauhöhe: 86 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP65, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NEARFIP2AR | Ident Code: | 1234229 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,12* | € 422,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 415,82* | € 422,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,53* | € 423,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,25* | € 426,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 430,57* | € 437,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|