Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9042292
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     NEARFIPD2AETHB
EAN/GTIN:
     4063151337919
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
NearFi, Base-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Ethernet-Echtzeit-Übertragung im Zentimeterbereich, 24 V DC, 2 A, 100 MBit/s vollduplex, M12-Anschlusstechnik, Schutzart IP65. Zum Betrieb ist ein Remote-Koppler erforderlich. Breite: 80 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 39 mm, Einbauhöhe: 86 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP65, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NEARFIPD2AETHB
Ident Code:
1234224
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 674,53*
€ 736,72*
Frei Haus
ab € 653,20*
€ 737,24*
Frei Haus
ab € 683,81*
€ 743,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 689,75*
€ 751,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 699,79*
€ 763,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,35*
€ 908,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,51*
€ 900,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,05*
€ 890,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,01*
€ 872,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,79*
€ 832,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
ab € 18,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1407501
ab € 26,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1407495
ab € 13,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1518368
ab € 8,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1518423
ab € 12,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1518436
ab € 14,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1518465
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.