| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9042474 Herst.-Nr.: ICS25-B122X98-O-9005 EAN/GTIN: 4063151683344 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Breite: 25 mm, Höhe: 122,5 mm, Tiefe: 108,35 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8 Farbe: sonstige, Breite: 25 mm, Höhe: 122,5 mm, Tiefe: 108,35 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ICS25-B122X98-O-9005 | Ident Code: | 1355952 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,691* | € 4,861* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 4,87* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,793* | € 4,983* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 5,31* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|