Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9042718
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VFC-PT/D15SUB/M
EAN/GTIN:
     4063151475758
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl: 15, Baubreite: 19 mm Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 18,9 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 40,25 mm, Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 30 V, Polzahl: 16, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VFC-PT/D15SUB/M
Ident Code:
1278800
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,74*
€ 41,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 41,63*
€ 3,90*
ab € 31,66*
€ 42,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,12*
€ 44,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,35*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302065
ab € 29,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2302052
ab € 27,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2305444
ab € 28,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2305457
ab € 33,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2305460
ab € 35,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2926085
ab € 29,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2926098
ab € 32,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2926108
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.