| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9042728 Herst.-Nr.: NBC-R4ACS/5,0-93K/OE EAN/GTIN: 4063151035310 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade Anschlussart: sonstige, Kategorie: sonstige, Geeignet für Rundkabel: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-R4ACS/5,0-93K/OE | Ident Code: | 1113178 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, patchkabel cat5 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,54* | € 22,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,60* | € 22,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,10* | € 24,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,81* | € 25,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,92* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|