Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9043450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     NEARFIPD2AETHR
EAN/GTIN:
     4063151337278
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
NearFi, Remote-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Ethernet-Echtzeit-Übertragung im Zentimeterbereich, 24 V DC, 2 A, 100 MBit/s vollduplex, M12-Anschlusstechnik, Schutzart IP65. Zum Betrieb ist ein Base-Koppler erforderlich. Breite: 80 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 39 mm, Einbauhöhe: 86 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP65, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NEARFIPD2AETHR
Ident Code:
1234225
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,79*
€ 679,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 620,52*
€ 681,39*
Frei Haus
ab € 624,43*
€ 685,62*
Frei Haus
ab € 609,14*
€ 689,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 636,76*
€ 703,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,81*
€ 837,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,75*
€ 826,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,76*
€ 757,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
ab € 23,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1407500
ab € 20,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408992
ab € 14,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1681460
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1518326
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.