Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9043479
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10GX
EAN/GTIN:
     4063151432218
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Einbaubuchse Cat6A, Ethernet, 8-polig, Hinterwandmontage, mit geradem Lötanschluss Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10GX
Ident Code:
1238675
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 273,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,22*
€ 273,58*
Frei Haus
ab € 238,01*
€ 275,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,24*
€ 281,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,06*
€ 286,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,58*
€ 325,5602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,19*
€ 322,7161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,72*
€ 307,8768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,21*
€ 300,1299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,22*
€ 282,2918
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414003
ab € 2,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1414004
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1414005
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1417989
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1437889
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.