| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9043617 Herst.-Nr.: TM-RIBBON64BK103 EAN/GTIN: 4063151362539 |
| |
|
| | |
| Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen E-WML..., Breite: 64 mm, Länge: 300000 mm, Farbe: schwarz Ausführung: sonstige, Flächenmasse des Papiers: -...- g/m², Format (Größe): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TM-RIBBON64BK103 | Ident Code: | 1255598 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,21* | € 38,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,33* | € 41,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,03* | € 42,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|