| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9043797 Herst.-Nr.: NBC-R4ACB/3,0-93K/R4ACB EAN/GTIN: 4063151787226 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: unten Pinbelegung: 1:1, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: rot, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-R4ACB/3,0-93K/R4ACB | Ident Code: | 1426671 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,38* | € 20,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,47* | € 20,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,41* | € 22,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,01* | € 23,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,30* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|