| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044339 Herst.-Nr.: SACC-CI-M12FSB-5CON-L90SHSCOX EAN/GTIN: 4063151433611 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-CI-M12FSB-5CON-L90SHSCOX | Ident Code: | 1239613 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,365* | € 9,015* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 7,36* | € 9,04* | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 9,30* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 9,30* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,666* | € 9,336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 180,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|