| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044500 Herst.-Nr.: PLDE409W350 EAN/GTIN: 4063151602888 |
| |
|
| | |
| LED-Schaltschrankleuchte, Farbtemperatur 5000 K, Länge 350 mm, Gehäuse: Polycarbonat, schwenkbar (Schwenkbereich ±90°), in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör Lampenleistung: 6 W, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: false, mit Lichtsensor: false, Länge: 350 mm, Werkstoff: sonstige, Leuchtmittel: sonstige, Bemessungsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLDE409W350 | Ident Code: | 1319569 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,36* | € 92,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,46* | € 92,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,37* | € 93,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,37* | € 93,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 83,49* | € 102,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|