| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044666 Herst.-Nr.: ST-17P1N8A8004SX EAN/GTIN: 4063151397227 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Schutzart: IP67, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, mit Schirmanschluss: false, Schutzart (IP), montiert: IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ST-17P1N8A8004SX | Ident Code: | 1242319 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,03* | € 17,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,12* | € 17,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,32* | € 19,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,65* | € 19,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,86* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|