| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044712 Herst.-Nr.: ECS-KIT-122X169-S-UV-9005 EAN/GTIN: 4063151585037 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse zur Wand- oder Mastmontage, schwarz 9005, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 164 mm, Höhe 180 mm, Tiefe 64 mm, Leiterplattenfläche 13160 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ECS-KIT-122X169-S-UV-9005 | Ident Code: | 1311020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip69, Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 37,44* | € 47,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,04* | € 48,05* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 38,77* | € 49,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 38,61* | € 49,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 41,73* | € 52,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|