| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044731 Herst.-Nr.: UM-BASIC-KIT-B122-L100-7035 EAN/GTIN: 4063151545307 |
| |
|
| | |
| Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene: Breite: 103,8 mm, Höhe: 142,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 122 mm, Länge: 100 mm, Leiterplattenfläche: 9840 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UM-BASIC-KIT-B122-L100-7035 | Ident Code: | 1300362 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,21* | € 7,51* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,70* | € 8,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,74* | € 8,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 5,91* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|