Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme Drücker 1mm² orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9047660
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2250-302
EAN/GTIN:
     4066966310993
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Endklemme mit Befestigungsflansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; orange Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 3,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 33,2 mm, Tiefe: 27,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2250-302
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4991*
€ 0,6691*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5021*
€ 0,6721*
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6942*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6522*
€ 0,8518*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,7816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,9272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,8216*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 1,0132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,0792*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 1,18945*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 1,38345*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.