Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker 2-polig mit Widerstand 5K36 5mm breit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9047990
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/2"81-937
EAN/GTIN:
     4055143032414
Suchbegriffe:
Widerstandsreihenklemme
Reihenklemme
Widerstandsabgleichklemme
Diodenklemme
Bauelementestecker; 2-polig; mit Widerstand 5K36; 5 mm breit; grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
280-801/2"81-937
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,975*
€ 6,065*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,9803*
€ 6,0703*
100
Frei Haus
ab € 5,0241*
€ 6,1141*
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,65*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,0703*
€ 7,22366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9803*
€ 5,92656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 607,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.