| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9048131 Herst.-Nr.: 289-598 EAN/GTIN: 4045454353568 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41651; 50-polig; Leiterplattenklemmen; im Montagesockel Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 96 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 35 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 50 V, Polzahl: 50, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 289-598 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 60,53334* | € 76,86334* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 60,70* | € 78,16* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 62,36* | € 79,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|