| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-9048535 Herst.-Nr.: HIC2081 EAN/GTIN: 4050143539536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Text Gewicht: 0,1 kg, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | HIC2081 | Ident Code: | 70159064 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |