Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9284118
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5510203
EAN/GTIN:
     7315880036876
Suchbegriffe:
PVC-Kabelbühne (Teile)
Kunststoffkanal (Kabel-, Teile)
PVC-Kanal (Kabel-, Teile)
Kabelkanal (PVC-, Teile)
INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium weiß RAL9016 TYP INKA IH 161-2/72 9016. Formstück mit 80-mm-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material Aluminium. Breite: 200 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 200 mm, Form: asymmetrisch, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 0,0, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 40 mm, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
5510203
Ident Code:
5510203
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,45*
€ 118,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,90*
€ 119,01*
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 123,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,53*
€ 124,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,67*
€ 125,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.