Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 80000 mm Montageart: aufschieben, Farbe: gelb, Breite: 16 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 3,2...9,5 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 3,2...9,5 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | E-WMS9,5(EX16)RLYE | Ident Code: | 1221594 |
|