| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9402054 Herst.-Nr.: SACC-DSI-FSD-4CON-M16/0,5PPX EAN/GTIN: 4063151383169 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, Buchse, gerade, M12-Push-Pull, D-kodiert, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, TPE-Litze Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-DSI-FSD-4CON-M16/0,5PPX | Ident Code: | 1238101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,07* | € 14,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,08* | € 14,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 15,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,60* | € 15,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,48* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|