| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9402129 Herst.-Nr.: SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/1,0X EAN/GTIN: 4063151449193 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 5-polig, Stecker, M12, A-kodiert, Vorderwandmontage, Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 0,34 mm², TPE-Litze Pinbelegung: 1:1, Länge: 1 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/1,0X | Ident Code: | 1239071 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,61024* | € 273,67002* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 227,69006* | € 273,94016* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,41026* | € 274,88032* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 234,71006* | € 277,71016* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,14016* | € 279,84008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 26 Stück (ab € 8,75731* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|